Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA Kohleschicht Widerstand 470kΩ ±5% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4757019
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     CF1/4C474J
EAN/GTIN:
     5059041952941
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand koa
Widerstand = 470kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
470kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 4757019, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, CF14C474J, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0309* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KOA
RSKT-CF1/4
ab € 202,80*
Zubehör
KOA
RSKT-CFS1/4
ab € 189,43*
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.