Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA Kohleschicht Widerstand 220kΩ ±5% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4756965
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     CF1/4C224J
EAN/GTIN:
     5059041952910
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
kohleschichtwiderstände 0,25w
Widerstand = 220kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Temperaturkoeffizient = -700 → 0ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
220kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Temperaturkoeffizient:
-700 → 0ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand, kohleschichtwiderstand koa, 4756965, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, CF14C224J, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KOA
RSKT-CF1/4
ab € 203,02*
Zubehör
KOA
RSKT-CFS1/4
ab € 189,32*
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.