Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA Kohleschicht Widerstand 33Ω ±5% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4756319
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     CF1/4C330J
EAN/GTIN:
     5059041107914
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
kohleschichtwiderstände 0,25w
Widerstand = 33Ω
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Temperaturkoeffizient = -450 → +350ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
33Ω
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Temperaturkoeffizient:
-450 → +350ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand, kohleschichtwiderstand koa, 4756319, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, CF14C330J, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KOA
RSKT-CF1/4
ab € 203,02*
Zubehör
KOA
RSKT-CFS1/4
ab € 189,32*
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.