Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech Gummi Zahnriemen 160 Zähne, Teilung 8mm, Maße 50mm x 1280mm, 50m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4750973
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     1280 8M 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Länge = 1280mm
Breite = 50mm
Teilung = 8mm
Anzahl der Zähne = 160
Material = Gummi
Geschwindigkeit max. = 50m/s
Zahnhöhe = 3.4mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Zahnriemen, SYNCHROBELT® HTD. Robuste Ausführung für Anwendungen mit hohen Drehmomenten Bedingt ölbeständig Je nach Anwendung temperaturbeständig von -20 °C bis +100 °C Nicht alternd und ozonbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
1280mm
Breite:
50mm
Teilung:
8mm
Anzahl der Zähne:
160
Material:
Gummi
Geschwindigkeit max.:
50m/s
Zahnhöhe:
3.4mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 4750973, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, Contitech, 12808M50, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.