Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech Gummi Zahnriemen 120 Zähne, Teilung 9.5mm, Maße 12.7mm x 1140mm, 60m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4749765
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     450 L 050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Länge = 1140mm
Breite = 12.7mm
Teilung = 9.5mm
Anzahl der Zähne = 120
Material = Gummi
Geschwindigkeit max. = 60m/s
Zahnhöhe = 1.91mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Conti SYNCHROBELT®. Bedingt ölbeständig Je nach Anwendung temperaturbeständig von -20 °C bis +100 °C Nicht alternd und ozonbeständig Geeignet für tropische Klimabedingungen
Weitere Informationen:
Länge:
1140mm
Breite:
12.7mm
Teilung:
9.5mm
Anzahl der Zähne:
120
Material:
Gummi
Geschwindigkeit max.:
60m/s
Zahnhöhe:
1.91mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnriemen zoll, 4749765, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, Contitech, 450L050, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.