Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech Gummi Zahnriemen 50 Zähne, Teilung 9.5mm, Maße 12.7mm x 476.25mm, 60m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Contitech Gummi Zahnriemen 50 Zähne, Teilung 9.5mm, Maße 12.7mm x 476.25mm, 60m/s
Artikel-Nr.:
     108EL-4749664
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     187 L 050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Länge = 476.25mm
Breite = 12.7mm
Teilung = 9.5mm
Anzahl der Zähne = 50
Material = Gummi
Geschwindigkeit max. = 60m/s
Zahnhöhe = 1.91mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Conti SYNCHROBELT®. Bedingt ölbeständig Je nach Anwendung temperaturbeständig von -20 °C bis +100 °C Nicht alternd und ozonbeständig Geeignet für tropische Klimabedingungen
Weitere Informationen:
Länge:
476.25mm
Breite:
12.7mm
Teilung:
9.5mm
Anzahl der Zähne:
50
Material:
Gummi
Geschwindigkeit max.:
60m/s
Zahnhöhe:
1.91mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnriemen zoll, 4749664, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, Contitech, 187L050, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.