Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech Gummi Zahnriemen 35 Zähne, Teilung 5.08mm, Maße 9.4mm x 177.8mm, 60m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4749428
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     70 XL 037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Länge = 177.8mm
Breite = 9.4mm
Teilung = 5.08mm
Anzahl der Zähne = 35
Material = Gummi
Geschwindigkeit max. = 60m/s
Zahnhöhe = 1.27mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Conti SYNCHROBELT®. Bedingt ölbeständig Je nach Anwendung temperaturbeständig von -20 °C bis +100 °C Nicht alternd und ozonbeständig Geeignet für tropische Klimabedingungen
Weitere Informationen:
Länge:
177.8mm
Breite:
9.4mm
Teilung:
5.08mm
Anzahl der Zähne:
35
Material:
Gummi
Geschwindigkeit max.:
60m/s
Zahnhöhe:
1.27mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnriemen zoll, 4749428, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, Contitech, 70XL037, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182666
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.