Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech Zahnriemen, Teilung 14mm, Maße 85mm x 1610mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4746558
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     1610-14M-85
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Länge = 1610mm
Breite = 85mm
Teilung = 14mm
Zahnhöhe = 6.1mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Zahnriemen, SYNCHROBELT® HTD. Robuste Ausführung für Anwendungen mit hohen Drehmomenten Bedingt ölbeständig Je nach Anwendung temperaturbeständig von -20 °C bis +100 °C Nicht alternd und ozonbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
1610mm
Breite:
85mm
Teilung:
14mm
Zahnhöhe:
6.1mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 4746558, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, Contitech, 161014M85, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,74*
€ 355,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,77*
€ 335,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,71*
€ 305,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,29*
€ 294,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.