Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech Polyurethan Zahnriemen 91 Zähne, Teilung 5mm, Maße 10mm x 455mm, 80m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Contitech Polyurethan Zahnriemen 91 Zähne, Teilung 5mm, Maße 10mm x 455mm, 80m/s
Artikel-Nr.:
     108EL-4745549
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     10 / T5 / 455 SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breite 10mm
Länge = 455mm
Breite = 10mm
Teilung = 5mm
Anzahl der Zähne = 91
Material = Polyurethan
Geschwindigkeit max. = 80m/s
Zahnhöhe = 1.2mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

SYNCHROFLEX® T2,5 und 5mm. Verschleißfester Contilan-Riemen aus Polyurethan mit hochwertigen Drahtspannern. Die entstehende Verbindung ergibt hohe Flankenbelastbarkeit in Verbindung mit niedriger elastischer Dehnung. Aufgrund der Flexibilität des Riemenmaterials und der hohen Biegefestigkeit der Stahl-Riemenspanner für alle Arten von Antrieben geeignet. Max. Riemengeschwindigkeit: 80 m/s Bis zu 40.000 U/min Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Leistungsfähigkeit bis 98 % Wartungsfrei Widerstandsfähig gegen Öle, Fette und Benzin Nennleistung: 0,5 kW (Rastermaß 2,5 mm) Nennleistung: 5 kW (Rastermaß 5 mm)
Weitere Informationen:
Länge:
455mm
Breite:
10mm
Teilung:
5mm
Anzahl der Zähne:
91
Material:
Polyurethan
Geschwindigkeit max.:
80m/s
Zahnhöhe:
1.2mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 4745549, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, Contitech, 10T5455SS, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2865663
ab € 17,48*
Zubehör
SKF
TKBA 40
ab € 1.359,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.