Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech Polyurethan Zahnriemen 116 Zähne, Teilung 2.5mm, Maße 6mm x 290mm, 80m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-4745101
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     6 / T2.5 / 290 SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breite 6mm
Länge = 290mm
Breite = 6mm
Teilung = 2.5mm
Anzahl der Zähne = 116
Material = Polyurethan
Geschwindigkeit max. = 80m/s
Zahnhöhe = 0.7mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

SYNCHROFLEX® T2,5 und 5mm. Verschleißfester Contilan-Riemen aus Polyurethan mit hochwertigen Drahtspannern. Die entstehende Verbindung ergibt hohe Flankenbelastbarkeit in Verbindung mit niedriger elastischer Dehnung. Aufgrund der Flexibilität des Riemenmaterials und der hohen Biegefestigkeit der Stahl-Riemenspanner für alle Arten von Antrieben geeignet. Max. Riemengeschwindigkeit: 80 m/s Bis zu 40.000 U/min Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Leistungsfähigkeit bis 98 % Wartungsfrei Widerstandsfähig gegen Öle, Fette und Benzin Nennleistung: 0,5 kW (Rastermaß 2,5 mm) Nennleistung: 5 kW (Rastermaß 5 mm)
Weitere Informationen:
Länge:
290mm
Breite:
6mm
Teilung:
2.5mm
Anzahl der Zähne:
116
Material:
Polyurethan
Geschwindigkeit max.:
80m/s
Zahnhöhe:
0.7mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 4745101, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, Contitech, 6T25290SS, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2864547
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.