Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech CONTI FO-Z Gummi Antriebsriemen, XPA-Profil 12.7mm x 10mm x 1800mm, Scheiben-Ø 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Contitech CONTI FO-Z Gummi Antriebsriemen, XPA-Profil 12.7mm x 10mm x 1800mm, Scheiben-Ø 63mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4742792
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     XPA 1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din7753 xpa 2500
Länge = 1800mm
Obere Breite = 12.7mm
Riemenquerschnitt = XPA
Innenlänge = 1755mm
Höhe = 10mm
Scheibendurchmesser min. = 63mm
Serie = CONTI FO-Z
Material = Gummi
Betriebstemperatur min. = -30°C
Datumslänge = 1800mm

Riemen mit XPZ-, XPA- und XPB-Querschnitt. Hochleistungs-Zahnkeilriemen Bedingt ölbeständig Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C Elektrisch leitfähig (antistatisch) gemäß ISO1813 Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Länge:
1800mm
Obere Breite:
12.7mm
Riemenquerschnitt:
XPA
Innenlänge:
1755mm
Höhe:
10mm
Scheibendurchmesser min.:
63mm
Serie:
CONTI FO-Z
Material:
Gummi
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Datumslänge:
1800mm
Weitere Suchbegriffe: din 7753, contitech din 7753, 4742792, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, Contitech, XPA1800, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
184460
ab € 20,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.