Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2U Auslegerboden, Stahl Schwarz Belüftet, 420mm x 300mm x 88mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-473871
Hersteller:
     CAE Groupe
Herst.-Nr.:
     ETA0219
EAN/GTIN:
     3660834130365
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
regal boden
Typ = Chassisboden
Höheneinheiten HE = 2U
Tiefe = 300mm
Belüftet = Ja
Farbe = Schwarz
Material = Stahl
Höhe = 88mm
Breite = 420mm
Verlängerung Typ = Feststehend

Stahl-Rackregale. 19" Regale für nicht Rack-fähige Geräte. 1,5 mm Stahl mit schwarzer Epoxidharzbeschichtung. Tiefe 300 mm. Montiert auf 19"-Ständern vorn.
Weitere Informationen:
Typ:
Chassisboden
Höheneinheiten HE:
2U
Tiefe:
300mm
Belüftet:
Ja
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Höhe:
88mm
Breite:
420mm
Verlängerung Typ:
Feststehend
Weitere Suchbegriffe: 473871, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, S2Ceb-Groupe Cae, ETA0219, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Rack Shelves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.