Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e2s BExBG05, Xenon Stroboskop Signalleuchte Rot, 24 V dc, Ø 153mm x 246mm, ATEX-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4731124
Hersteller:
     E2S
Herst.-Nr.:
     BEXBG05DPDC024AB1A1R/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 24 V dc
Lichtart = Stroboskop
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = Xenon
Stromaufnahme = 300mA
Sockeldurchmesser = 153mm
Gehäusefarbe = Rot
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = BExBG05
Höhe = 246mm
IP Schutzart = IP67
Temperatur min. = -50°C

E2sDie E2s-Xenon-Leuchte mit roter Linse ist ein feuerfester Alarm, ideal für allgemeine Signalisierungsaufgaben, während ihre robuste Bauweise die Installation in rauesten Umgebungen ermöglicht. Es verfügt über zusätzliche Merkmale wie automatische Synchronisierung auf Mehrleuchtensystemen und standardmäßig eine Edelstahlabdeckung und eine Montagehalterung. Es verfügt über Gehäuse aus korrosionsbeständigem, wasserfestem, kupferfreiem LM6-Aluminium, das phosphatiert und pulverbeschichtet ist.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung reicht von 20 V dc bis 28 V dc 5 J Energie Gasdichte und staubdichte Zündschutzleuchten Lichteffekt blinkt Automatische Synchronisierung auf Mehr-Beacon-Systemen Kann auf ″Flipflop″-Wechselmodus mit anderen Einheiten auf Mehr-Beacon-Systemen eingestellt werden Xenon-Rohre mechanisch gegen Stöße/Vibrationen gesichert Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Salzsprühnebelumgebungen Sehr großer Anschlussbereich Ratsche verstellbare U-Halterung aus Edelstahl Ein- und Ausgangsklemmen Die Grundbreite beträgt 153,6 mm und die Höhe 246 mm Das gesamte Kabel ist 2 x M20 Betriebsspannungsbereich zwischen -50 °C und 70 °C.AnwendungenVerkehrssteuerungssignalisierung Gefahrenbewusstsein Fahrzeugsicherheit Polizei-, Feuer- und StraßenbeleuchtungZertifizierungenMit ATEX-Zulassung IECEx-zugelassen INMETRO-Zulassung GOST-R-Zulassung Schutzart IP66 Schutzart IP67 CE-zertifiziert En 60079-0: 2006 En 60079-1: 2007 En 60079-7: 2003 En 61241-0: 2006 En 61241-1: 2004
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Lichtart:
Stroboskop
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
Xenon
Stromaufnahme:
300mA
Sockeldurchmesser:
153mm
Gehäusefarbe:
Rot
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
BExBG05
Höhe:
246mm
IP Schutzart:
IP67
Temperatur min.:
-50°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Xenon-Signalleuchte, ex-leuchte ip67, ex leuchte, kontrolllampe 24 v, 4731124, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, e2s, BEXBG05DPDC024AB1A1RR, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 695,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,30*
€ 1.008,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,12*
€ 987,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,60*
€ 899,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,68*
€ 880,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,60*
€ 827,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.