Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Maurermeißel, 23,0 mm, CrV-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Maurermeißel, 23,0 mm, CrV-Stahl
RS PRO Maurermeißel, 23,0 mm, CrV-Stahl
RS PRO Maurermeißel, 23,0 mm, CrV-Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-4730727
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4730727
EAN/GTIN:
     5056112013754
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
Klingenbreite = 23,0 mm
Klingenmaterial = CrV-Stahl
Stückzahl = 1
Meißel Typ = Mauerwerk

Chrom-Vanadium-Stahl-Mauerwerk-Meißel von RS Pro, 23 mm KlingenbreiteDieser Chrom-Vanadium-Stahl-Mauerwerkmeißel aus der RS Pro Serie ist zum Schneiden und Formen von Baustoffen geeignet. Sie können ihn auf Ziegeln, Zementblöcken und Schleifern oder zum Schneiden überschüssigen Mörsers verwenden. Mauerwerkmeißel werden häufig an Vorschlaghämmern oder Hammerbohrern befestigt und bei Abrissarbeiten verwendet. Der Meißel ist ein einteiliger Typ mit einem achteckigen Goldton Schaft. Der Griffschaft wird mit einem Handschutz für Komfort und Sicherheit geliefert. Es absorbiert Stöße und Vibrationen. Die 23-mm-Klinge des Meißels besteht aus gehärtetem Stahl, ist Durable und für den Einsatz in robuster Ausführung geeignet. Der mehrbeschichtete Schlagkopf ist wirksam zum Brechen und Keilen verschiedener Materialien ohne die Gefahr von Absplittern oder Schwellungen. Der Meißel entspricht Industriestandards wie DIN 7254, DIN 7255 und DIN 7256 (Deutsches Institut für Normung oder Deutsches Institut für Normung). Sie werden sie häufig auf Baustellen finden.Eigenschaften und Vorteile• Mauermeißel • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl • Klingenbreite von 23 mm • Einteilig • Komfortabler SchutzgriffRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
23,0 mm
Klingenmaterial:
CrV-Stahl
Stückzahl:
1
Meißel Typ:
Mauerwerk
Weitere Suchbegriffe: 4730727, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Meißel, RS PRO, 9R3512500, Hand Tools, Hammers & Demolition, Chisels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.