Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger verdrahtet, 3 A @ 250 V AC, 1-poliger Umschalter IP 67 0,9 N -40°C -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saia-Burgess Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger verdrahtet, 3 A @ 250 V AC, 1-poliger Umschalter IP 67 0,9 N -40°C -
Saia-Burgess Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger verdrahtet, 3 A @ 250 V AC, 1-poliger Umschalter IP 67 0,9 N -40°C -
Saia-Burgess Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger verdrahtet, 3 A @ 250 V AC, 1-poliger Umschalter IP 67 0,9 N -40°C -
Saia-Burgess Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger verdrahtet, 3 A @ 250 V AC, 1-poliger Umschalter IP 67 0,9 N -40°C -
Artikel-Nr.:
     108EL-4728291
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     V4NSYRUL
EAN/GTIN:
     5059045494881
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 3 A @ 250 V AC
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 0,9 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Feines Silber
Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch = 5000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.07N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

UL, CSA, ENEC. The Long Lever length is 60mm. V4NS abgedichtete Subminiatur-Mikroschalter. Kapselung nach Schutzart IP67 Kontaktkonfiguration 1-poliger Wechsler Flammhemmendes Gehäuse nach UL94-V0 Abmessungen: H 10 x B 6,5 x D 20 (Lot), H 17 x B 6,5 x D 20 (vorverdrahtet) Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
3 A @ 250 V AC
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
0,9 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Feines Silber
Gehäusematerial:
Nylon glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch:
5000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.07N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, saia microschalter ip67, ausschalter, ausschalter 1polig, 4728291, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Saia-Burgess, V4NSYRUL, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,42*
€ 10,17*
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 11,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saia Burgess
42395
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.