Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Lötanschluss, 6 A @ 250 V AC, 1-poliger Umschalter IP 40 0,7 N -40°C -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saia-Burgess Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Lötanschluss, 6 A @ 250 V AC, 1-poliger Umschalter IP 40 0,7 N -40°C -
Saia-Burgess Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Lötanschluss, 6 A @ 250 V AC, 1-poliger Umschalter IP 40 0,7 N -40°C -
Artikel-Nr.:
     108EL-4728077
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     XCG3-S1-Z1
EAN/GTIN:
     5060641285001
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V AC
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 0,7 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Feines Silber
Gehäusematerial = Melamin-Formaldehyd wärmehärtend
Lebensdauer mechanisch = 50000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.09N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Saia-BurgessDer Saia-Burgess-Mikroschalter hat einen Kontaktstrom von 6 A bei 250 V ac mit 1-poliger Umschalter Kontaktkonfiguration. Es verfügt über feines Silberkontaktmaterial und ein Duroplast-Formaldehyd-Melamingehäuse mit Rollenhebelbetätigungselement.Eigenschaften und VorteileBetriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. Die Betätigungskraft beträgt 0,7 N Einpoliger Umschaltmechanismus Hochstromversionen Mechanische Lebensdauer: 50000000 Schaltspiele Großer Bereich von Betätigungskräften LötanschlussklemmenZertifizierungenSchutzart IP40 UL-Zulassung CSA-zertifiziert ENEC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V AC
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
0,7 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Feines Silber
Gehäusematerial:
Melamin-Formaldehyd wärmehärtend
Lebensdauer mechanisch:
50000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.09N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, wechselschalter 250v 6 a, ausschalter, ausschalter 1polig, 4728077, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Saia-Burgess, XCG3S1Z1, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,44*
€ 3,38*
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 4,78*
2 Tage
12973
€ 14,99*
ab € 2,17*
€ 7,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.