Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX 4-Rohr Energiesparlampe, 26 W L. 172 mm, Sockel G24d-3 4000K Ø 27mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Osram DULUX 4-Rohr Energiesparlampe, 26 W L. 172 mm, Sockel G24d-3 4000K Ø 27mm
Osram DULUX 4-Rohr Energiesparlampe, 26 W L. 172 mm, Sockel G24d-3 4000K Ø 27mm
Osram DULUX 4-Rohr Energiesparlampe, 26 W L. 172 mm, Sockel G24d-3 4000K Ø 27mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4727995
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     DD2684
EAN/GTIN:
     4050300012049
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Form = 4-Rohr
Leistung = 26 W
Lampensockel = G24d-3
Länge = 172 mm
Farbtemperatur = 4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 150W
Farbton = Kaltweiß
Farbwiedergabe = 80
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 840
Durchmesser = 27mm
Anzahl der Schleifen = 2
Lichtstärke = 1800 lm
Lebensdauer = 10000h
Serie = DULUX

D/E-Lampen OSRAM DULUX. OSRAM DULUX D/E sind nicht integrierte kompakte Leuchtstofflampen, die einen sehr wirtschaftlichen Ersatz für Glühlampen darstellen und eine höhere Effizienz und eine hohe Energieeinsparung bieten. Diese kompakte Leuchtstofflampe hat einen hervorragenden Lichtstrom und eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Die DULUX D/E ist eine einzigartige Design-Glühbirne-Version mit Doppeldrehrohren für eine extrem kurze Gesamtlänge. OSRAM DULUX D/E-Lampen sind in 2- oder 4-poligen Nummernoptionen mit verschiedenen Leistungs- und Farbtemperaturoptionen erhältlich: DULUX D/E 4-polig 13 W / 900 lm / 4000 K / Kühlweiß - 472-7692 DULUX D/E 4-polig 13 W / 900 lm / 3000 K / Warmweiß - 792-6808 DULUX D/E 2-polig 13 W / 900 lm / 4000 K / Kühlweiß - 472-7973 DULUX D/E 4-polig 18 W / 1200 lm / 4000 K / Kühlweiß - 472-7715 DULUX D/E 4-polig 18 W / 1200 lm / 3000 K / Warmweiß - 792-6801 DULUX D/E 2-polig 18 W / 1200 lm / 4000 K / Kühlweiß - 472-798 DULUX D/E 4-polig 26 W / 1800 lm / 4000 K / Kühlweiß - 472-7721 DULUX D/E 4-polig 26 W / 1800 lm / 3000 K / Warmweiß - 7926805 DULUX D/E 2-polig 26 W / 1800 lm / 4000 K / Kühlweiß - 472-7995. Eigenschaften und Vorteile:. Extrem wirtschaftlich Herausragender Lichtstrom Herausragende Lichtausbeute Lange Lebensdauer (durchschnittliche Lebensdauer: 20.000 Stunden) Verbesserte Wartung Kurze und kompakte Stiftsockelleuchte mit Doppeldrehröhren Einseitiger 2-poliger/4-poliger G24q-Sockel dimmbar (3 bis 100 %) Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80 Betrieb mit Batterie-, Solar- und Wechselstrom mit einem geeigneten elektronischen Gerät Geeignet für den Betrieb an elektronischen Geräten OSRAM System+-Garantie in Kombination mit OSRAM QUICKTRONIC EKG. Kompatibilität:. Bitte beachten Sie, dass einige Arten von Lampen austauschbar sind, solange Lampen mit ähnlichen Eigenschaften verwendet werden. Diese sind Folgende: Philips PL-L und GE Biax L Philips PL-S (2-polig), OSRAM Dulux S und GE Biax S Philips PL-S (4-polig), OSRAM Dulux S (4-polig) und GE Biax S/E. Philips PL-C (2-polig), OSRAM Dulux D und GE Biax D Philips PL-C (4-polig), OSRAM Dulux D (4-polig) und GE Biax D/E. Typische Anwendungen:. Leuchtstofflampen werden verwendet, wenn Sie klares, gleichmäßiges Licht für jede Umgebung benötigen. Es reduziert die Kosten im Vergleich zu Glühlampen mit sehr geringem Wartungsaufwand. Leuchtstoffröhren sind aufgrund ihrer Energieeffizienz und geringen Wärmeproduktion die ideale Lichtquelle für große Arbeitsbereiche. Einige Bereiche, in denen Leuchtstofflampen verwendet werden können, sind: Büros Öffentliche Gebäude Läden Supermärkte Hotels Restaurants Lagerhäuser Parkplätze. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Wie viel Leistung benötigen Leuchtstofflampen? ;/i> Im Durchschnitt verbrauchen LEDs 60 % - 70 % weniger Strom als Glühlampen. Eine durchschnittliche Leuchtstofflampe mit 800 Lumen verbraucht nur 13 bis 15 Watts im Vergleich zu einer ähnlichen Glühlampe mit 60 Watt. ;i>Wie lange halten Leuchtstofflampen? ;/i> Die durchschnittliche Lebensdauer einer Leuchtstofflampe beträgt von 7000 bis zu 15.000 Stunden. Dies ist 8-15 Mal länger als Glühlampen, was in der Regel nur zwischen 750 und 1000 Stunden liegt.
Weitere Informationen:
Form:
4-Rohr
Leistung:
26 W
Lampensockel:
G24d-3
Länge:
172 mm
Farbtemperatur:
4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
150W
Farbton:
Kaltweiß
Farbwiedergabe:
80
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
840
Durchmesser:
27mm
Anzahl der Schleifen:
2
Lichtstärke:
1800 lm
Lebensdauer:
10000h
Serie:
DULUX
Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24d, Sockel G24d, Leuchtmittel G24d-3, Sockel G24d-3, Leuchtmittel G24q, Sockel G24q, leuchtmittel g24d 26w, leuchtmittel g24d, sockel g24d osram, 4727995, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Osram, DD2684, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, CFL Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,68*
€ 31,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,17*
€ 31,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,94*
€ 28,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,18*
€ 27,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,47*
€ 26,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,28*
€ 21,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.