| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4727103 Herst.-Nr.: 700-500 EAN/GTIN: 5060641285063 |
| |
|
| | |
| Bearbeitungstyp = Schneiden Werkzeugart = Leiterplattenschere Schneidlänge max. = 305mm Schneidlänge = 305mm
12" Leiterplatten-Schere. Leistungsfähige, kostengünstige Schere, mit der Leiterplattenlaminate, Kunststoff bis 2,0 mm Stärke und Aluminium bis 1,5 mm präzise geschnitten werden können. Ein wichtiges Merkmal dieser Schere ist die Sicherheit - ein Zugriff auf den Schnittbereich wird durch einen Perspex-Schutz an beiden Seiten der Klinge verhindert. Vor dem Schneiden muss eine Sicherheitsverriegelung am Drehgelenk gelöst werden. Zur Positioniergenauigkeit ist das Schneidbett mit einer versenkten Lehre ausgestattet. Die 12" Schere schneidet Materialien bis zu einer Länge von 305 mm. Die Hebelhöhe beträgt 670 mm, während die Grundmaße 440 x 245 mm betragen. Das Schneidbett ist ab der Klinge 225 mm breit, es können aber auch breitere Materialien geschnitten werden. Weitere Informationen: | | Bearbeitungstyp: | Schneiden | Werkzeugart: | Leiterplattenschere | Schneidlänge max.: | 305mm | Schneidlänge: | 305mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4727103, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplattenwerkzeuge, Leiterplatten Drahtschneide- & Biegewerkzeuge, Fortex, 700500, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Tools, PCB Lead Cutting & Forming Equipment |
| | |
| |