Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung LTC1326CS8#PBF, 3-Kanal SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-471449
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC1326CS8#PBF
EAN/GTIN:
     5059043952215
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Anzahl der Supervisors = 3
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 3.99 x 1.48mm
Überwachungsspannung max. = 4.76V
Arbeitsspannnung max. = 7 V
Überwachungsspannung min. = 4.72V

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, Linear Technology. Überwachung der Versorgungsspannung und Überwachungsstromkreise für Desktop-, Laptop und Notebook-Computer, Test und Messinstrumente, tragbare batteriebetriebene Geräte und Netzgeräte mit mehreren Ausgängen. Die Serie von Linear Technology bietet zudem einen Frontend-Schutz durch den Überstrom-/Überspannungsschutz, Schutzschalter-ICs und Hochspannungs-Überspannungsableiter. Netzteilüberwachungen bieten ein garantiertes RESET-Signal ab einer niedrigen Versorgungsspannung sowie eine hohe Genauigkeit, Toleranzen und einstellbaren Schwellenwerte. Viele Anwendungen für die Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise umfassen DC/DC-Wandlerfunktionalität, digitales Strommanagement, Systemüberwachung und -steuerung, Automobiltechnik, Avionik (Standards DO-160 und MIL-STD1275) sowie industrielle Anwendungen.. Versorgungsspannungsdetektor Netzteilüberwachung/-steuerung Netzteilüberwachung Mikroprozessorüberwachung Mikroprozessor-Spannungsüberwachung Mikrocontroller-Reset-Schaltkreis Controller/Überwachungen Digitale-Stromversorgungs-Manager PMBus
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
3
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 3.99 x 1.48mm
Überwachungsspannung max.:
4.76V
Arbeitsspannnung max.:
7 V
Überwachungsspannung min.:
4.72V
Weitere Suchbegriffe: 471449, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Analog Devices, LTC1326CS8#PBF, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,99*
€ 8,52*
2 Tage
322
€ 14,99*
ab € 3,90*
€ 9,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.