Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ 90° Bogen Innendeckel, Edelstahl 304, 50 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ 90° Bogen Innendeckel, Edelstahl 304, 50 x 50mm
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ 90° Bogen Innendeckel, Edelstahl 304, 50 x 50mm
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ 90° Bogen Innendeckel, Edelstahl 304, 50 x 50mm
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ 90° Bogen Innendeckel, Edelstahl 304, 50 x 50mm
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ 90° Bogen Innendeckel, Edelstahl 304, 50 x 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4711467
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4711467
EAN/GTIN:
     5056112013068
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Fittings
Kanalzubehörtyp = 90° Bogen Innendeckel
Material = Edelstahl 304
Breite = 50 mm
Höhe = 50mm
Maße = 50 x 50mm
Serie = Stainless Steel
Standards = UL

90°-Bogen/innere Abdeckung. Kabelkanaldeckel wird mit unverlierbaren zentralen Befestigungen gesichert Sicherung des Deckels bei 90°-Drehung Befestigungsteile werden mit Deckeln geliefert, die für einen einfachen Zugriff mit einer Schnellentriegelung ausgerüstet sind Schutzart IP4X und IPXXD
Weitere Informationen:
Kanalzubehörtyp:
90° Bogen Innendeckel
Material:
Edelstahl 304
Breite:
50 mm
Höhe:
50mm
Maße:
50 x 50mm
Serie:
Stainless Steel
Standards:
UL
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlfittings, Kabelkanaldeckel, Winkelstück, winkelstück 90 grad edelstahl, edelstahl bogen, edelstahl-bogen 90°, 4711467, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanalzubehör, RS PRO, S125050, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.