Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böllhoff Gewindereparatur-Einsatz, M10 x 1.5, Bohrer Gr. 10.5mm 15mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-470913
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     41890100015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
drahtgewindeeinsätze m10x1,5
drahtgewindeeinsatz m10
Gewindegröße = M10 x 1.5
Bohrer Größe = 10.5mm
Gewindelänge = 15mm

HELICOIL® Plus-Gewindeeinsätze. Metrische Gewindeeinsätze HELICOIL® Plus.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10 x 1.5
Bohrer Größe:
10.5mm
Gewindelänge:
15mm
Weitere Suchbegriffe: drahtgewindeeinsatz böllhoff, 470913, Befestigungsmaterial, Tafel- und Paneelbefestigung, Reparatur Gewindeeinsätze, Böllhoff, 41890100015, Fasteners & Fixings, Sheet Metal & Panel Fasteners, Thread Repair Inserts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1750426
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.