Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böllhoff Gewindereparatur-Einsatz, M3 x 0.5, Bohrer Gr. 3.2mm 6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-470834
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     41890030006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Gewindegröße = M3 x 0.5
Bohrer Größe = 3.2mm
Gewindelänge = 6mm

HELICOIL® Plus-Gewindeeinsätze. Metrische Gewindeeinsätze HELICOIL® Plus.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M3 x 0.5
Bohrer Größe:
3.2mm
Gewindelänge:
6mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, böllhoff gewindereparatur-einsatz m3, din 8140, din 8140 böllhoff, 470834, Befestigungsmaterial, Tafel- und Paneelbefestigung, Reparatur Gewindeeinsätze, Böllhoff, 41890030006, Fasteners & Fixings, Sheet Metal & Panel Fasteners, Thread Repair Inserts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,2345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1750414
ab € 5,08*
Ähnlich
RS Pro
1750428
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.