Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl LED Signalleuchte Weiß, 12V dc / 9200mcd, Ø 4.9mm x 15mm, Midget-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-469923
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     205-993-21-38
EAN/GTIN:
     5059045632535
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Intensität = 9200mcd
Lampensockel = Midget-Grooved
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 4.9mm
Länge = 15mm
Nennstrom = 20mA
Lebensdauer = 100000h

Diese LEDs dürfen nur mit passend ausgelegten Lampenfassungen verwendet werden. Während des Betriebs darf der Zugang zu unter Strom stehenden Teilen nicht möglich sein. T1 3/4 ultrahelle LEDs mit Zwergnut, Baureihe 205. Anode am mittleren Fußkontakt Mit integriertem Widerstand zum direkten Anschluss an 12-, 24- oder 28-V-Gleichstromquellen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Intensität:
9200mcd
Lampensockel:
Midget-Grooved
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
4.9mm
Länge:
15mm
Nennstrom:
20mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, Sockel MG 5,7, Sockel S 5,7, marl led anzeigelampen weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 469923, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Marl, 2059932138, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,85*
€ 7,65*
€ 5,90*
ab € 5,85*
€ 8,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.