Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl LED Signalleuchte Weiß, 12V dc / 9200mcd, Ø 4.9mm x 26mm, Sockel BA9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-469844
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     215-993-21-38
EAN/GTIN:
     5059045907961
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Nennspannung = 12V dc
Lampentyp = LED
Intensität = 9200mcd
Lampensockel = BA9s
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 4.9mm
Länge = 26mm
Nennstrom = 20mA
Lebensdauer = 100000h

Diese LEDs dürfen nur mit passend ausgelegten Lampenfassungen verwendet werden. Während des Betriebs darf der Zugang zu unter Strom stehenden Teilen nicht möglich sein. 110-V-AC-LEDs können nicht mit einem Vorwiderstand bei 230 V AC verwendet werden. T3 BA9s MBC, ultrahelle LEDs für 110/230 V AC und 12/24/28 V DC. Integrierter Widerstand
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
9200mcd
Lampensockel:
BA9s
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
4.9mm
Länge:
26mm
Nennstrom:
20mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, ba9s led 12v, led ba9s, ba9s 12v, 469844, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Marl, 2159932138, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,54*
€ 9,97*
€ 5,90*
ab € 6,93*
€ 11,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 12,35*
Zubehör
RS Pro
4389515
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.