Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl LED Signalleuchte Weiß, 24V dc / 9200mcd, Ø 4.9mm x 15mm, Midget-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-469812
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     205-993-22-38
EAN/GTIN:
     5059045907695
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Lampentyp = LED
Intensität = 9200mcd
Lampensockel = Midget-Grooved
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 4.9mm
Länge = 15mm
Nennstrom = 20mA
Lebensdauer = 100000h

Diese LEDs dürfen nur mit passend ausgelegten Lampenfassungen verwendet werden. Während des Betriebs darf der Zugang zu unter Strom stehenden Teilen nicht möglich sein. T1 3/4 ultrahelle LEDs mit Zwergnut, Baureihe 205. Anode am mittleren Fußkontakt Mit integriertem Widerstand zum direkten Anschluss an 12-, 24- oder 28-V-Gleichstromquellen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
9200mcd
Lampensockel:
Midget-Grooved
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
4.9mm
Länge:
15mm
Nennstrom:
20mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, led anzeigelampen 24v weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 469812, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Marl, 2059932238, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.