Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 720 Mini Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 7.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-468942
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9107-00-03
EAN/GTIN:
     5059041956093
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 7.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

Einbaustecker. Snap-In Steckverbinder IP67, Serie 720
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
7.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker 3 pol, gerätestecker, gerätestecker binder, 468942, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9991070003, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 3,92*
1
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 4,92*
1
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 4,93*
1 Tag
66
1
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,53*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,64*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2559 000 000
ab € 4,64*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,02*
Zubehör
Binder
08-2433-000-001
ab € 3,09*
Zubehör
Binder
08-2674-000-000
ab € 2,69*
Zubehör
Binder
08-2680-000-000
ab € 2,47*
Zubehör
Binder
99-9106-03-03
ab € 3,67*
Zubehör
Binder
99-9106-00-03
ab € 4,71*
Zubehör
Binder
99-9106-50-03
ab € 4,94*
Zubehör
Binder
99-9106-60-03
ab € 5,06*
Zubehör
Binder
08-2434-000-001
ab € 3,01*
Zubehör
Binder
99 9106 02 03
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.