Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELC ALE -Phasen Linear DIN-Schienen Netzteil 60W, 190 → 264V ac, 12V dc / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-468368
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     ALE1205
EAN/GTIN:
     3760244880253
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Linear
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 5A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 190 → 264V ac
Nennleistung = 60W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 85mm
Breite = 106mm
Tiefe = 106mm
Serie = ALE
Lastausregelung = 10mV
Weitere Informationen:
Typ:
Linear
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
5A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
190 → 264V ac
Nennleistung:
60W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
85mm
Breite:
106mm
Tiefe:
106mm
Serie:
ALE
Lastausregelung:
10mV
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 12v 5a, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 5a, 468368, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, ELC, ALE1205, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,36*
€ 85,63*
Frei Haus
ab € 66,72*
€ 86,12*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,84*
€ 169,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELC
MS122402
ab € 72,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.