Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 12-adrig, Raster 1.25mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 12-adrig, Raster 1.25mm Nicht abgeschlossen
Artikel-Nr.:
     108EL-4682656
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     98268-0177
EAN/GTIN:
     5059039346493
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Klemmen Querverbinder
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 1.25mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 12
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Serie = Premo-Flex
Länge = 152mm
Hochflexibel = Ja
Hohe Dichte = Ja

Premo-FLEX FFC JUMPER FFC-Überbrückungskabel. Molex bietet Ihnen ein zusätzliches Produkt zu seiner bereits großen Auswahl an FFC-Kabelsteckbrücken. Das Premo-FLEX FFC JUMPER FFC-Überbrückungskabel ist ein ausgezeichnetes FFC (Flachbandkabel) mit 152 mm Länge. Dieses Überbrückungskabel hat eine Vielzahl von Märkten und Anwendungen wie: ;ul> ;li>Automobilbau - dies kann Radio, CD, DVD, GPS-Gerät, LCDs, Tastatur und Wechseleinheiten umfassen ;/li> ;li>Verbraucher - dies kann Set-Top-Boxen, Camcorder und Plasma-Displays abdecken ;/li> ;li>Computer - dies kann Notebooks, Drucker, Scanner, Tastaturen und LCD-Flachbildschirme abdecken ;/li> ;li>Industriell ;/li> ;li>Medizintechnische Geräte ;/li> ;li>Militär ;/li> ;li>Haushaltsgeräte - Bedientafeln ;/li> ;/ul>. Funktionen. ;ul> ;li>Steckbrücken Typ A, Kontakte auf der gleichen Seite ;/li> ;li>Ausgelegt für 30 V/1,2 A ;/li> ;li>Temperaturbereich: -40 bis +80 °C ;/li> ;li>Zur Verwendung mit beliebigen FFC-Steckverbindern mit 1,25 mm Rastermaß ;/li> ;/ul>. Vorteile. ;ul> ;li>Einfacher Montagevorgang ;/li> ;li>Erfüllt die Anforderungen für Registrierungsbewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien (REACH) ;/li> ;li>Erfüllt die ZIF-Steckverbinderanforderungen nach Industriestandard ;/li> ;li>Einfache Montage in schwer zugänglichen Anwendungen ;/li> ;li>Ideal für elektrische Verbindungen zwischen Leiterplatten, Anzeigetafeln usw. ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
1.25mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
12
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Serie:
Premo-Flex
Länge:
152mm
Hochflexibel:
Ja
Hohe Dichte:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, molex flachbandkabel 12 pol, flachkabel, flachkabel 12x1, 4682656, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 982680177, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39-53-2124
ab € 4,07*
Zubehör
Molex
39-53-2125
ab € 0,646*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.