Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit THT 2000 x 14 Wörter SPDIP 28-Pin 20MHz 128 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit THT 2000 x 14 Wörter SPDIP 28-Pin 20MHz 128 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-4671325
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F72-I/SP
EAN/GTIN:
     5059040209220
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SPDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 2000 x 14 Wörter
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 128 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 4 → 5,5 V
A/D-Wandler = 5 x 8 Bit

PIC16F72 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F72-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem Mittelbereichskern von Microchip mit einem 8 Stufen tiefen Hardware-Stack und 35 Befehlen. Diese MCUs bieten bis zu 5 MIPS, 3,5 KB Programmspeicher und 128 Byte RAM. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. CPU-Geschwindigkeit 35 Anweisungen 8-stufiger Hardware-Stack 22 E/A-Stifte Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP). Peripheriegeräte. 5-Kanal-8-Bit-A/D-Wandler (ADC) CCP-Modul (Erfassung/Vergleich/PWM) Zwei 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Synchroner serieller Anschluss (SSP) mit SPI und I2C
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SPDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
2000 x 14 Wörter
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
128 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
4 → 5,5 V
A/D-Wandler:
5 x 8 Bit
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 4671325, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F72ISP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM164136
ab € 62,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.