Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo di 308 LCD Prozessanzeige für Strom, Druck, Temperatur, Spannung H 48mm B 96mm 5-Stellen T. 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-467030
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     701550/181-000-23/000
EAN/GTIN:
     5059040097728
Suchbegriffe:
Gleichspannung-Digitalanzeige
Prozessanzeige
Temperatur-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
Messfunktion = Strom, Druck, Temperatur, Spannung
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 48mm
Ausschnitt-Breite = 96mm
Anzahl der Stellen = 5
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +55°C
Serie = di 308
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Strom, Druck, Temperatur, Spannung
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
48mm
Ausschnitt-Breite:
96mm
Anzahl der Stellen:
5
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+55°C
Serie:
di 308
Weitere Suchbegriffe: temperatur digitalanzeige, 467030, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Jumo, 70155018100023000, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,37*
€ 418,41*
Frei Haus
ab € 372,68*
€ 423,59*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 401,49*
€ 451,37*
Frei Haus
ab € 440,03*
€ 505,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 437,76*
€ 505,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,03*
€ 600,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,78*
€ 593,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,07*
€ 557,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,36*
€ 531,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,76*
€ 520,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
442782
ab € 104,11*
Zubehör
JUMO
442786
ab € 34,58*
Zubehör
JUMO
442787
ab € 33,78*
Zubehör
JUMO
442788
ab € 60,93*
Zubehör
JUMO
701550(3041/3046)/2 (Relais (Wechsler))
ab € 40,08*
Zubehör
JUMO
701550(3041/3046)/3 (2 Relais (Schliesser))
ab € 40,04*
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 146,10*
Zubehör
JUMO
00493223
ab € 116,63*
Zubehör
JUMO
701550(3041/3046)/6 (Halbleiterrelais 1A)
ab € 52,78*
Zubehör
JUMO
701550(3041/3046)/7 (Schnittstelle RS422/485)
ab € 114,53*
Zubehör
JUMO
70/00442789
ab € 56,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.