Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Ferrithülse, Typ Rundkabel Snap-Its, Werkstoff 43, Werkstoff 44, 100Ω @ 100MHz, 12.8 x 5.6 x 25mm, für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fair-Rite Ferrithülse, Typ Rundkabel Snap-Its, Werkstoff 43, Werkstoff 44, 100Ω @ 100MHz, 12.8 x 5.6 x 25mm, für
Artikel-Nr.:
     108EL-4669243
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     0444173951
EAN/GTIN:
     5059045374565
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritkern
Ferritring
Klappferrit
Typ = Rundkabel Snap-Its
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = Werkstoff 43, Werkstoff 44
Impedanz bei 25 MHz = 50Ω
Zum Öffnen = Ja
Außenmaß = 12.8 x 5.6 x 25mm
Öffnungsdurchmesser = 5.1mm
Anzahl von Öffnungen = 1
Tiefe Außen = 5.6mm
Höhe Außen = 25mm
Breite Außen = 12.8mm

Snap-Its für runde Kabel. Diese Kabelkerne bieten bei mehrsträngigen Kabeln Gleichtaktfilterung und bei einadrigen Leitern Differenzfilterung. Polypropylengehäuse entsprechen UL 94-V0 Unterdrückt Frequenzen von bis zu 2000 MHz Passend für Rundkabel mit Durchmessern von 5,35 mm bis 25 mm. * Gehäuse aus Nylon 6//6, Entflammbarkeitsklasse UL94-V
Weitere Informationen:
Typ:
Rundkabel Snap-Its
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
Werkstoff 43, Werkstoff 44
Impedanz bei 25 MHz:
50Ω
Zum Öffnen:
Ja
Außenmaß:
12.8 x 5.6 x 25mm
Öffnungsdurchmesser:
5.1mm
Anzahl von Öffnungen:
1
Tiefe Außen:
5.6mm
Höhe Außen:
25mm
Breite Außen:
12.8mm
Weitere Suchbegriffe: fair-rite klappferrit, klappferrit, 4669243, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, Fair-Rite, 0444173951, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 1,96*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 0,734*
€ 2,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fair-Rite
0199000005
ab € 222,24*
Zubehör
Fair-Rite
0199000018
ab € 115,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.