Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starrett HSS Lochsäge mit Zentrierbohrer, Ø 25mm 1-Stk. / Bohrtiefe 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-466788
Hersteller:
     Starrett
Herst.-Nr.:
     CSC25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 25mm hss
lochsäge
Bohrertyp = Lochsäge
Zentrierbohrer inkl. = Ja
Material/Stoff = HSS
Schnitttiefe = 13mm
Stückzahl = 1

Starrett Smoothcut Bimetall-Lochsägen. Kabellose Bimetall-Lochsägen zum Einsatz mit akkubetriebenen Elektrowerkzeugen mit 1/4 Zoll Sechskant-Antrieb Durch das konstante Zahn-Rastermaß bieten diese Lochsägen einen außergewöhnlich gleichmäßigen Schnitt. Ideal zum Schneiden von Edelstahl, Werkzeug- oder Weichstahlplatten sowie Gipsplatten, Holz und dünnen Kunststoffen bis zu einer Tiefe von 1/2 Zoll. Vollständige Bestückung, keine separaten Wellen oder Vorbohrer erforderlich Gehärtete, hitze- und abriebbeständige HSS-Zähne Konstantes Rastermaß von 8 Zähnen pro Zoll.
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Lochsäge
Zentrierbohrer inkl.:
Ja
Material/Stoff:
HSS
Schnitttiefe:
13mm
Stückzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: starrett lochsäge, 466788, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, Starrett, CSC25, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,48*
€ 30,95*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 26,62*
€ 36,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Starrett
DB2
ab € 39,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.