| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-466756 Herst.-Nr.: CSC32 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bohrertyp = Lochsäge Zentrierbohrer inkl. = Ja Material/Stoff = HSS Schnitttiefe = 13mm Stückzahl = 1
Starrett Smoothcut Bimetall-Lochsägen. Kabellose Bimetall-Lochsägen zum Einsatz mit akkubetriebenen Elektrowerkzeugen mit 1/4 Zoll Sechskant-Antrieb Durch das konstante Zahn-Rastermaß bieten diese Lochsägen einen außergewöhnlich gleichmäßigen Schnitt. Ideal zum Schneiden von Edelstahl, Werkzeug- oder Weichstahlplatten sowie Gipsplatten, Holz und dünnen Kunststoffen bis zu einer Tiefe von 1/2 Zoll. Vollständige Bestückung, keine separaten Wellen oder Vorbohrer erforderlich Gehärtete, hitze- und abriebbeständige HSS-Zähne Konstantes Rastermaß von 8 Zähnen pro Zoll. Weitere Informationen: | | Bohrertyp: | Lochsäge | Zentrierbohrer inkl.: | Ja | Material/Stoff: | HSS | Schnitttiefe: | 13mm | Stückzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: starrett lochsäge, 466756, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, Starrett, CSC32, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,10* | € 34,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 29,59* | € 40,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|