Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED Anzeige PCB-Montage Grün 2 x LEDs THT Rechtwinklig 4-Pins 60 ° 2,5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4664305
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-93A8EB/2GD
EAN/GTIN:
     5059041693790
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array
LED Printmontage
LED Farbe = Grün
Anzahl der LEDs = 2
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,5 V
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 60 °
Wellenlänge typ. = 568 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
LED Material = GaP
Abmessungen = 12.22 x 4.32 x 9.65mm
Länge = 12.22mm
Breite = 4.32mm
Höhe über Panel = 9.65mm
Intensität = 20mcd

Kingbright-Zweifach-LED-Signalleuchten, 3 mm. Bei dieser Familie von Leiterplatten-LED-Signalleuchten von Kingbright handelt es sich um 3 mm (T-1) Zweifach-Signalleuchten. Sie bestehen aus durchkontaktierten LEDs in einem Gehäuse aus schwarzem Kunststoff. Das Gehäuse hält die LEDs rechtwinklig zur Platine. Ihre Zweifach-Montage gewährleistet Optimierung des Platinenplatzes. Merkmale der 3 mm Zweifach-Signalleuchten: Durchkontaktierte 3 mm (T-1) LEDs Schwarzes Kunststoffgehäuse Rechtwinklig Auswahl von Farben Großer Strahlungswinkel Hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Anzahl der LEDs:
2
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,5 V
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
60 °
Wellenlänge typ.:
568 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
LED Material:
GaP
Abmessungen:
12.22 x 4.32 x 9.65mm
Länge:
12.22mm
Breite:
4.32mm
Höhe über Panel:
9.65mm
Intensität:
20mcd
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige grün, 4664305, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Kingbright, L93A8EB2GD, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.