Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED Anzeige PCB-Montage Grün 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 60 ° 2,5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4664260
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-93A8CB/1GD
EAN/GTIN:
     5059041337045
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array
LED Printmontage
LED Farbe = Grün
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,5 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60 °
Wellenlänge typ. = 568 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
LED Material = GaP
Abmessungen = 8.75 x 4.6 x 7.3mm
Länge = 8.75mm
Breite = 4.6mm
Höhe über Panel = 7.3mm
Intensität = 20mcd

Kingbright-LED-Signalleuchten mit einem Abschaltpunkt, 3 mm - ein Block. Bei dieser Familie von Leiterplatten-LED-Signalleuchten von Kingbright handelt es sich um rechtwinklige LED-Signalleuchten. Sie bestehen aus einer durchkontaktierten 3-mm (T-1)-LED in einem schwarzen Kunststoffgehäuse. Die LEDs sind in einer Vielzahl von Farben verfügbar, die durch ihr schwarzes Gehäuse betont werden.. Einzelne Leiterplatten-LED-Signalleuchten 1 x 3 mm (T-1) LED Auswahl von Farben Schwarzes Kunststoffgehäuse Rechtwinklig IC-kompatibel Großer Strahlungswinkel Hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,5 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60 °
Wellenlänge typ.:
568 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
LED Material:
GaP
Abmessungen:
8.75 x 4.6 x 7.3mm
Länge:
8.75mm
Breite:
4.6mm
Höhe über Panel:
7.3mm
Intensität:
20mcd
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige grün, 4664260, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Kingbright, L93A8CB1GD, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.