Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED Anzeige PCB-Montage Rot 2 x LEDs THT Rechtwinklig 4-Pins 70 ° 2,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4664210
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-4060VH/2ID
EAN/GTIN:
     5059041337038
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED-Fassung
LED Farbe = Rot
Anzahl der LEDs = 2
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,5 V
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 70 °
Wellenlänge typ. = 625 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
LED Material = GaAsP
Abmessungen = 15.24 x 2.5 x 8.6mm
Länge = 15.24mm
Breite = 2.5mm
Höhe über Panel = 8.6mm
Intensität = 15mcd

Kingbright 4060 Subminiatur-LED-Anzeigen. Bei der Familie 4060 von Kingbright handelt es sich um Leiterplatten-LED-Anzeigen. Sie bestehen aus Subminiatur-LEDs in einem schwarzen Kunststoffgehäuse. Das Gehäuse positioniert die LEDs im rechten Winkel zur Platine und bietet gleichzeitig einen hohen Kontrast zur LED.. Merkmale der LED-Anzeigen 4060: Mehrstufig gestapelt Schwarzes Kunststoffgehäuse Abgewinkelt Durchgangsbohrung Großer Strahlungswinkel Hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Anzahl der LEDs:
2
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,5 V
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
70 °
Wellenlänge typ.:
625 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
LED Material:
GaAsP
Abmessungen:
15.24 x 2.5 x 8.6mm
Länge:
15.24mm
Breite:
2.5mm
Höhe über Panel:
8.6mm
Intensität:
15mcd
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige rot, 4664210, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Kingbright, L4060VH2ID, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,55*
1
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.