Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Grün 2.5 V, 40 ° 3216 (1206)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Grün 2.5 V, 40 ° 3216 (1206)
Artikel-Nr.:
     108EL-4664024
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTD-3216SGC
EAN/GTIN:
     5059041694834
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3216 (1206)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2.5 V
Lichtstärke = 20 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 40 °
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 568 nm
Linsenfarbe = Klar

SMD-Chip-LED Kingbright, 3216-Gehäuse (1206), kuppelförmige Linse, 1,8 mm Höhe. Die Chip-LED Serie 1206 von LEDs von Kingbright haben ein 1206-Standardgehäuse. Die Linse hat die Form einer Kuppel. Diese LEDs mit oberer Lichtabgabe haben einen geringen Stromverbrauch und einen großen Strahlungswinkel. Sie sind ideal für Hintergrundbeleuchtungs- und Anzeigeanwendungen geeignet und wahlweise in verschiedenen Farben erhältlich. Kuppelförmige Linse mit einer Höhe von 1,8 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3216 (1206)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2.5 V
Lichtstärke:
20 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
40 °
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
568 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 4664024, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KPTD3216SGC, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,133* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.