| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4663942 Herst.-Nr.: KP-3216SYC EAN/GTIN: 5059041696135 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Gelb Gehäusetyp = 3216 (1206) Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2 V Lichtstärke = 150 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 120 ° Linsenform = Rechteck Wellenlänge typ. = 588 nm Linsenfarbe = Klar
SMD-Chip-LED Kingbright, 3216-Gehäuse (1206), 1,1 mm Höhe. Die Chip-LED Serie 1206 von LEDs von Kingbright haben ein 1206-Standardgehäuse. Sowohl rechteckige als auch runde Streuscheibenform erhältlich. Diese LEDs mit oberer Lichtabgabe haben einen geringen Stromverbrauch und einen großen Strahlungswinkel. Sie sind ideal für Hintergrundbeleuchtungs- und Anzeigeanwendungen geeignet und wahlweise in verschiedenen Farben erhältlich. Höhe: 1,1 mm Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Gelb | Gehäusetyp: | 3216 (1206) | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 2 V | Lichtstärke: | 150 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 120 ° | Linsenform: | Rechteck | Wellenlänge typ.: | 588 nm | Linsenfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4663942, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KP3216SYC, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |