Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Grün 2,2 V, 120 ° 2012 (0805)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Grün 2,2 V, 120 ° 2012 (0805)
Artikel-Nr.:
     108EL-4663807
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-2012SGC
EAN/GTIN:
     5059041909648
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 2012 (0805)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,2 V
Lichtstärke = 12 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120 °
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 568 nm
Linsenfarbe = Klar

Kingbright SMD Chip-LED 2012 (0805) Gehäuse. LEDs der Chip-LED Serie 0805 von Kingbright haben ein 0805-Standardgehäuse. Abmessungen der SMD-LEDs betragen 2,0 x 1,25 x 1,1 mm. Sie sind stromsparend und haben einen großen Strahlungswinkel, wodurch die Chip-LED 0805 LEDs sich ideal als Hintergrund- und Anzeigenbeleuchtung eignen. Die CHIP-LED Serie 0805 ist auch in verschiedenen Farben und Linsen erhältlich.. Merkmale der 2012-Produktfamilie von LEDs: Standard-0805-Gehäuse Abmessungen: 2 x 1,25 mm Einfarbige und zweifarbige Optionen
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
2012 (0805)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,2 V
Lichtstärke:
12 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120 °
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
568 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 4663807, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KP2012SGC, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,0615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.