| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4663790 Herst.-Nr.: KP-2012SEC EAN/GTIN: 5059041668910 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Orange Gehäusetyp = 2012 (0805) Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2.5 V Lichtstärke = 200 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 120 ° Linsenform = Rechteck Wellenlänge typ. = 601 nm Linsenfarbe = Klar
Kingbright SMD Chip-LED 2012 (0805) Gehäuse. LEDs der Chip-LED Serie 0805 von Kingbright haben ein 0805-Standardgehäuse. Abmessungen der SMD-LEDs betragen 2,0 x 1,25 x 1,1 mm. Sie sind stromsparend und haben einen großen Strahlungswinkel, wodurch die Chip-LED 0805 LEDs sich ideal als Hintergrund- und Anzeigenbeleuchtung eignen. Die CHIP-LED Serie 0805 ist auch in verschiedenen Farben und Linsen erhältlich.. Merkmale der 2012-Produktfamilie von LEDs: Standard-0805-Gehäuse Abmessungen: 2 x 1,25 mm Einfarbige und zweifarbige Optionen Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Orange | Gehäusetyp: | 2012 (0805) | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 2.5 V | Lichtstärke: | 200 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 120 ° | Linsenform: | Rechteck | Wellenlänge typ.: | 601 nm | Linsenfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4663790, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KP2012SEC, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |