Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Grün 2.5 V, 120 ° 1608 (0603)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Grün 2.5 V, 120 ° 1608 (0603)
Artikel-Nr.:
     108EL-4663706
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-1608SGC
EAN/GTIN:
     5059041630979
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2.5 V
Lichtstärke = 15 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120 °
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 568 nm
Linsenfarbe = Klar

Kingbright SMD Chip-LED 1608 (0603) Gehäuse, 1,1 mm Höhe. SMD-Chip-LED im 0603-Gehäuse nach Industriestandard Niedriger Energieverbrauch Große Betrachtungswinkel Gehäuseabmessungen: 1,6 x 0,8 mm Für optische Anzeigen und Anzeigen-Hintergrundbeleuchtung geeignet
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2.5 V
Lichtstärke:
15 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120 °
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
568 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 4663706, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KP1608SGC, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,05125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.