Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Gelb 2 V, 20 ° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Gelb 2 V, 20 ° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-4663560
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113SYC-E
EAN/GTIN:
     5059041909631
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
kingbright led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet gelb
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2 V
Lichtstärke = 1,6 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 20 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 595 nm
Linsenfarbe = Klar

Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 5 mm. Diese Familie von LEDs von Kingbright ist in 5 mm (T-1 3/4) durchkontaktierten Gehäusen untergebracht. Erhältlich in verschiedenen Farboptionen, haben diese LEDs entweder diffuse oder wasserklare Linsentypen. Diese LEDs bieten niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer in einem robusten und zuverlässigen Gehäuse.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2 V
Lichtstärke:
1,6 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
20 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
595 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 4663560, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L7113SYCE, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
RTF-5010
ab € 0,0892*
Zubehör
Kingbright
RTF-5020
ab € 0,0892*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.