Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dold Niveaurelais, DIN-Schienen Montage, U Sonde = 10V ac, 24 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4650766
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     MK9151N.12 2-450kOHM DC24V 0.2-20s
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktschutzrelais
Thermistor-Motorschutzrelais
Thermistorrelais
Thermistorschutzrelais
Anzahl der Eingänge = 1
Montageart = DIN-Schiene
Sondenspannung = 10V ac
Versorgungsspannung = 24 VDC
Gesamtlänge = 90mm
Gesamtbreite = 22.5mm
Gesamttiefe = 98mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303. CE. MK 9151N - Niveaurelais. Anwendung. Füllstandsüberwachung und -regelung leitfähiger Flüssigkeiten und Pulver, z. B. Höchst- und Mindestfüllstand, Überfüll- und Trockenlaufschutz Überwachung und Regelung des Mischungsverhältnisses leitender Flüssigkeiten Allgemeine Widerstandsüberwachungsaufgaben, z. B. Grenztemperaturerfassung mit PTC Kontaktschutzrelais mit Verzögerung. Besonderheiten. 3 Elektrodenanschlüsse für 2-Punkt- und 1-Punkt-Niveauregelung Messkreis für die Elektroden arbeitet mit intern im Gerät erzeugter Wechselspannung (ca. 30Hz); daher keine Elektrolyseerscheinungen in der Flüssigkeit Hohe Störfestigkeit des vom Netz galvanisch getrennten Messkreises Max. Leitungslänge zu den Elektroden: 3000m Großer Einstellbereich: 2KΩ bis 450KΩ, dadurch Unterscheidung zwischen Flüssigkeit und Schaum möglich Ansprech- und Rückfallverzögerung: 0,2s bis 20s, getrennt einstellbar für MIN- und MAX-Pegel Programmierbar für Arbeits- oder Ruhestromprinzip LEDs für Betriebsbereitschaft und Kontaktstellung Ausgangskontakt 2 Wechsler Baubreite: 22,5mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Sondenspannung:
10V ac
Versorgungsspannung:
24 VDC
Gesamtlänge:
90mm
Gesamtbreite:
22.5mm
Gesamttiefe:
98mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Thermistorüberwachungsrelais, kontaktschutzrelais dold, kontaktschutzrelais, 4650766, Automation, Sensoren, Füllstandsregler, Dold, MK9151N122450kOHMDC24V0220s, Automation & Control Gear, Sensors, Level Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,35*
€ 246,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,91*
€ 223,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
PS-31 SUS304 1000M/M
ab € 21,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.