Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemiBuck/Boost Converter 5A, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler TO-220, 5-Pin, Fest, 79 kHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-463583
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC34167TG
EAN/GTIN:
     5059042521375
Suchbegriffe:
463583
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 5A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 4 mV, 10 mV, 15 mV
Load-Regulation = 1 mV, 4 mV, 30 mV
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Schaltfrequenz max. = 79 kHz
Schaltregler = Ja
Wirkungsgrad = 87.8%
Abmessungen = 10.54 x 4.57 x 9.27mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Länge = 10.54mm

Schaltregler, Abwärtsregler DC/DC-Wandler, ON Semiconductor. DC/DC-Wandler mit Strommodus und Spannungsmodus für Abwärtsregler-, Aufwärtsregler- und Sperrwandler-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
5A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
4 mV, 10 mV, 15 mV
Load-Regulation:
1 mV, 4 mV, 30 mV
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Schaltfrequenz max.:
79 kHz
Schaltregler:
Ja
Wirkungsgrad:
87.8%
Abmessungen:
10.54 x 4.57 x 9.27mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Länge:
10.54mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.