Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo G1/2 Absolut Drucksensor 0bar bis 6bar, Analog 4 → 20 mA, für Flüssigkeit, Gas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4635644
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     404366/000-492-405-504-20-61/000
EAN/GTIN:
     5059040095304
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 6bar
Genauigkeit = 0.5 %
Ausgangstyp = Analog
Medium = Flüssigkeit, Gas
Prozessanschluss = G1/2
Analog Ausgang = 4 → 20 mA
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Gehäusematerial = Edelstahl
IP Schutzart = IP65

DIN16086, DIN IEC 770//5.3. Präzisions-Druckmessumformer dTRANS p30. Arbeitet nach dem piezoresistiven- oder Dünnfilm-DMS-Messprinzip Druck wird in ein elektrisches Signal umgewandelt. Druckmessumformer werden zur Erfassung von Relativ- und Absolutdrücken in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt.
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
6bar
Genauigkeit:
0.5 %
Ausgangstyp:
Analog
Medium:
Flüssigkeit, Gas
Prozessanschluss:
G1/2
Analog Ausgang:
4 → 20 mA
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Gehäusematerial:
Edelstahl
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 4635644, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Jumo, 4043660004924055042061000, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,56*
€ 456,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,18*
€ 445,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,75*
€ 407,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,99*
€ 380,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,04*
€ 366,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.