Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO EN20345 S3, Herren, Sicherheitsstiefel Beige, mit Stahl-Schutzkappe, Größe 42 / UK 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-462663
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     462663
EAN/GTIN:
     5056070995239
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 42
Schuhgröße UK = 8
Schuhgröße US = 9
Typ = Riggerstiefel
Zehenschutzkappe Typ = Stahl
Antistatik = Ja
Verschlussart = Anziehen
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = WRU
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Stahl

EN ISO 20345 S1-P. Montagestiefel mit Stahlkappe. Montagestiefel mit Stahlkappe und Zwischensohle aus Stahl Obermaterial aus Büffelleder Buffalo Tan Innenfutter aus Kunstpelz, mit Anziehschlaufen Antistatik-PU/PU-Doppelschicht-Laufsohle Energieaufnahme im Fußbett
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
42
Schuhgröße UK:
8
Schuhgröße US:
9
Typ:
Riggerstiefel
Zehenschutzkappe Typ:
Stahl
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Anziehen
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
WRU
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitssicherheitsstiefel s3 größe 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 462663, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, RS PRO, RS1048, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,94*
€ 102,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,76*
€ 100,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,96*
€ 95,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,70*
€ 86,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,04*
€ 76,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.