Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Brückengleichrichter, 3-phasig 63A 1600V Tafelmontage 1.8V PWS D 5-Pin 300μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-462124
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO62-16NO7
EAN/GTIN:
     5059041500869
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter ixys
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 63A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = PWS D
Pinanzahl = 5
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 600A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.8V
Stoßspitzensperrstrom = 300µA
Länge = 72mm
Breite = 42mm

UL-Zulassung E 72873. Dreiphasen-Brückengleichrichter mit Schraubklemmen, Serie VUO62, IXYS. Gehäuse mit direkter Kupferverbindung (DCB), Keramik Verbesserte Temperatur- und Leistungszyklen Sehr geringer Abfall der Durchlassspannung Sehr geringer Leckstrom
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
63A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
PWS D
Pinanzahl:
5
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
600A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.8V
Stoßspitzensperrstrom:
300µA
Länge:
72mm
Breite:
42mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 462124, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, VUO6216NO7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 100 24 V
ab € 110,34*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.