Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Brückengleichrichter, 3-phasig 127A 1600V Tafelmontage 1.9V PWS E 1 5-Pin 300μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-462091
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO110-16NO7
EAN/GTIN:
     5059041500715
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter ixys
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 127A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = PWS E 1
Pinanzahl = 5
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1.3kA
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.9V
Stoßspitzensperrstrom = 300µA
Länge = 94mm
Höhe = 30mm

UL-Zulassung E 72873. Dreiphasen-Brückengleichrichter mit Schraubklemmen, Serie VUO110, IXYS. Gehäuse mit direkter Kupferverbindung (DCB), Keramik Verbesserte Temperatur- und Leistungszyklen Sehr geringer Abfall der Durchlassspannung Sehr geringer Leckstrom
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
127A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
PWS E 1
Pinanzahl:
5
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1.3kA
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.9V
Stoßspitzensperrstrom:
300µA
Länge:
94mm
Höhe:
30mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 462091, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, VUO11016NO7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-00-1212
ab € 34,35*
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 100 24 V
ab € 110,20*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,57*
Zubehör
RS Pro
7074702
ab € 44,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.