Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker LOG112AID SOIC, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Operationsverstärker LOG112AID SOIC, 14-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-4618318
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LOG112AID
EAN/GTIN:
     5059042801484
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Offsetspannung Eingang max. = 1mV
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 8.65 x 3.91 x 1.58mm
Höhe = 1.58mm
Länge = 8.65mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Logarithmische Verstärker, Texas Instruments. Ein präziser und vielseitiger integrierter Schaltkreis mit einer unkomplizierten Log/Ratio-Funktion. Dieses Gerät kann den Logarithmus oder das log-Verhältnis von Eingangsstrom berechnen und wird üblicherweise mit optischen Leistungsmessern und optischen Dichtemessern eingesetzt.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Offsetspannung Eingang max.:
1mV
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
8.65 x 3.91 x 1.58mm
Höhe:
1.58mm
Länge:
8.65mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 4618318, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Logarithmische Verstärker, Texas Instruments, LOG112AID, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Logarithmic Amplifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.