Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS EHV Gasentladungsableiter, 2-Elektroden Ableiter, 10kA, 150V, Impuls 500V, +90°C, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4612382
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X0880S102
EAN/GTIN:
     5059043891781
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Serie = EHV
Suppressor Typ = 2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max. = 10kA
DC Durchschlagspannung = 150V
Impuls-Durchschlagspannung = 500 V, 600V
Betriebsspannung max. = 150 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Länge = 6.05mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gasgefüllte Miniversion, 5 kA/5 A. Überspannungsableiter zum Schutz von Telekommunikationssystemen und Geräten mit Mess-, Steuerungs- und Regelungsleitungen Robustes Keramikgehäuse Niedrige Impulsüberschlagspannung
Weitere Informationen:
Serie:
EHV
Suppressor Typ:
2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max.:
10kA
DC Durchschlagspannung:
150V
Impuls-Durchschlagspannung:
500 V, 600V
Betriebsspannung max.:
150 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Länge:
6.05mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter epcos, 4612382, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, EPCOS, B88069X0880S102, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.